Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 10 bar, PNP, 24 VDC, G1/4 (1/4 BSP), 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR010G2P05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckaufnehmer 0...10 bar, druckluftschalter, druckluftschalter telemecanique, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLR010G2P05, 2663021, 266-3021
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 172,67*
    € 201,43*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 177,12*
    € 206,97*
    € 5,95*
    ab € 182,38*
    € 212,71*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 189,83*
    € 220,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 285,26*
    € 333,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 333,30*
    € 396,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,88*
    € 388,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 306,40*
    € 364,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,08*
    € 358,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 285,26*
    € 339,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.