Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,8-10barAu IP65IP67 24VDC 2S 2Ö 0,5-10barEin XMLR010G2P05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLR Durcksensor 10 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
XMLR Durcksensor 10 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
XMLR Durcksensor 10 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
Artikel-Nr.:
     262-E784F77
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR010G2P05
EAN/GTIN:
     3389119610551
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckwächter 0,8-10barAu IP65IP67 24VDC 2S 2Ö 0,5-10barEin XMLR010G2P05
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
500 - 10000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Ausschaltdruck:
0.8 - 10 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
40 bar
Breite:
41 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0.3 bar
Einschaltdruck:
0.5 - 10 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Elektronische Ausführung:
ja
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
93 mm
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-20 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
42 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,77*
€ 194,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,91*
€ 199,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,78*
€ 200,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,06*
€ 211,64*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,67*
€ 219,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.