Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 3754160 ABISOLIERZANGE 160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-263606
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     3754160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.3mm bis 5mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange ck, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 3754160, 263606, 263-606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,64*
    € 41,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.