Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-301/100-201 STROMWANDLER, 100A, 2.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/100-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 1 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 26 mm
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 100:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-301/100-201, 2630796, 263-0796
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 19,56*
    € 26,21*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 19,6567*
    € 26,3267*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 20,06*
    € 26,93*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 20,85878*
    € 27,95878*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,17*
    € 68,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,32*
    € 81,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,78*
    € 62,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8873
    ab € 59,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,96*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-493
    ab € 207,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-494
    ab € 226,19*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    855-9900
    ab € 2,22*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    855-9910
    ab € 2,22*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-494/025-000
    ab € 274,29*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8875
    ab € 34,00*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-495
    ab € 266,79*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-495/040-000
    ab € 372,73*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8874
    ab € 68,29*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8877
    ab € 44,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.