Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 855-301/100-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteck-Stromwandler 855-301/100-201
Aufsteck-Stromwandler 855-301/100-201
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12356006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/100-201
EAN/GTIN:
     4050821616870
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 855-301/100-201

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 2,5 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,43*
€ 25,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,5567*
€ 25,4967*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 26,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,90878*
€ 27,06878*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 208,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 274,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 267,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.