Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MAC12SNG TRIAC, 3 QUADRANTEN, 800V, 12A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630391
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MAC12SNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 90 A
  • Haltestrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • Bauform - Triac: TO-220
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, MAC12SNG, 2630391, 263-0391
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    359
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 1,452*
    50
    € 8,95*
    ab € 1,22*
    € 1,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,452*
    € 1,72788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    Q8012RH2TP
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.