Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SB07-03C-TB-E SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.7A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630379
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SB07-03C-TB-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 5 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 700 mA
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 10 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, SB07-03C-TB-E, 2630379, 263-0379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0987*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6711*
    € 0,79861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5707*
    € 0,67913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3045*
    € 0,36236
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2631*
    € 0,31309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.