Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA022302R0500 SICHERHEITSLICHTVORHANG, BASE, 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629974
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022302R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Produktpalette: Orion1 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 19 m
  • Zulassungen/Standards: UL
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 4
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl der Strahlen: 48
  • Leistungspegel: PL e
  • Strahlabstand: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3, SIL CL3
  • Steuerausgangstyp: PNP
  • Geschützte Höhe: 900 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, ABB - JOKAB, 2TLA022302R0500, 2629974, 262-9974
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.520,81*
    € 1.583,94*
    Frei Haus
    ab € 1.483,90*
    € 1.589,12*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 1.894,14*
    € 1.960,28*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.888,26*
    € 1.963,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.133,83*
    € 2.207,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.207,40*
    € 2.626,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.195,32*
    € 2.612,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.156,34*
    € 2.566,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.135,14*
    € 2.540,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.133,83*
    € 2.539,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.