Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA022302R0100 SICHERHEITSLICHTVORHANG, BASE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629972
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022302R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Produktpalette: Orion1 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 19 m
  • Zulassungen/Standards: UL
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 4
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl der Strahlen: 16
  • Leistungspegel: PL e
  • Strahlabstand: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3, SIL CL3
  • Steuerausgangstyp: PNP
  • Geschützte Höhe: 300 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, abb lichtgitter, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, ABB - JOKAB, 2TLA022302R0100, 2629972, 262-9972
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.117,30*
    € 1.186,15*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.128,47*
    € 1.191,24*
    Frei Haus
    ab € 1.168,45*
    € 1.274,70*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.234,81*
    € 1.295,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.233,66*
    € 1.301,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.301,08*
    € 1.548,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.290,93*
    € 1.536,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.264,02*
    € 1.504,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.246,27*
    € 1.483,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.233,66*
    € 1.468,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
    ab € 53,55*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022315R0200 M12-C02PT6RB
    ab € 73,75*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022315R1000
    ab € 59,70*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022310R0400 JSM Orion06
    ab € 53,52*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022310R0000 JSM Orion01
    ab € 47,75*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022313R0100 Orion WET-030
    ab € 1.200,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.