Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA022306R1100 SICHERHEITSLICHTVORHANG, EXTENDED, 800MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629965
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022306R1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Produktpalette: Orion3 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 m
  • Zulassungen/Standards: UL
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 4
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl der Strahlen: 3
  • Leistungspegel: PL e
  • Strahlabstand: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3
  • Steuerausgangstyp: PNP
  • Geschützte Höhe: 800 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, ABB - JOKAB, 2TLA022306R1100, 2629965, 262-9965
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 381,34*
    € 425,54*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 385,91*
    € 430,92*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 404,37*
    € 453,63*
    Frei Haus
    ab € 401,50*
    € 461,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 423,67*
    € 470,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 470,68*
    € 560,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 464,93*
    € 553,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 451,41*
    € 537,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 436,79*
    € 519,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 423,67*
    € 504,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA022310R0600 JSM Orion08
    ab € 71,11*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022312R1100 Orion Mirror K080
    ab € 900,81*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022312R0200
    ab € 405,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.