Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA022306R0000 SICHERHEITSLICHTVORHANG, BASE, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629960
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022306R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter kategorie 4
Produktpalette: Orion3 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 m
  • Zulassungen/Standards: UL
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 4
  • IP-Schutzart: IP65
  • Anzahl der Strahlen: 2
  • Leistungspegel: PL e
  • Strahlabstand: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3, SIL CL3
  • Steuerausgangstyp: PNP
  • Geschützte Höhe: 500 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, abb lichtgitter, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, ABB - JOKAB, 2TLA022306R0000, 2629960, 262-9960
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 700,16*
    € 755,21*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 709,49*
    € 760,47*
    Frei Haus
    ab € 735,79*
    € 814,90*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 770,13*
    € 828,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 777,29*
    € 832,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 832,26*
    € 990,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 823,33*
    € 979,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 801,10*
    € 953,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 789,33*
    € 939,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 777,29*
    € 924,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA022310R0600 JSM Orion08
    ab € 70,80*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022312R1000
    ab € 695,63*
    Zubehör
    ABB
    2TLA022306R1000 Orion3-4-M1C-050
    ab € 273,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.