| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2629710 Herst.-Nr.: ESDAXLC6-1BT2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 17 VAnzahl der Pins: 2 Pin(s)Betriebsspannung: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Verlustleistung Pd: - Bauform - Diode: SOD-882T RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDAXLC6-1BT2, 2629710, 262-9710 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12000 | | Frei Haus | ab € 0,0508* | € 0,0693* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0898* | € 0,595* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0649* | € 0,646* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|