Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R2651DTSY26SC85 FLACHBANDKABEL, 26-ADRIG, 28AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628353
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R2651DTSY26SC85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
multicomp pro flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 33 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Anzahl der Adern: 26 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 26pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, R2651DTSY26SC85, 2628353, 262-8353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 44,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 68,31*
    € 81,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 67,38*
    € 80,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 52,96*
    € 63,02
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 51,17*
    € 60,89
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,40*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,76*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.