Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-10BQ060-M3/5BT SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 1A 60V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628281
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ060-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 700 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 490 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-10BQ060-M3/5BT, 2628281, 262-8281
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3200
    Frei Haus
    ab € 0,0912*
    € 0,1182*
    1 Tag
    12286
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2249*
    € 0,5527*
    Lager 139
    29231
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0877*
    € 0,6892*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,115*
    € 1,176*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6892*
    € 0,82015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5203*
    € 0,61916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4543*
    € 0,54062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2434*
    € 0,28965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1994*
    € 0,23729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,446* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.