Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS150-03E-02A4-4 FREQUENZUMRICHTER MICRO DRIVE 3PH, 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628024
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS150-03E-02A4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
frequenzumrichter 800w
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 750 W
  • Produktpalette: ACS150
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 2.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Variable Drehzahlregelung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS150-03E-02A4-4, 2628024, 262-8024
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 212,55*
    € 252,68*
    € 5,90*
    ab € 222,64*
    € 266,25*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 285,27*
    € 322,11*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 286,54*
    € 324,21*
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 408,01*
    € 453,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 322,11*
    € 383,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 317,92*
    € 378,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 304,72*
    € 362,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,86*
    € 352,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 285,27*
    € 339,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.