Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30118 HF-KOAX-ADAPTER BNC BUCHSE/BUCHSE 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2617739
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Produktpalette: FT Series
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter xlr, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30118, 2617739, 261-7739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,96*
    € 10,45*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,23*
    € 10,45*
    1 Tag
    20
    1
    Frei Haus
    ab € 7,47*
    € 11,43*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 4,47*
    € 11,85*
    9 Tage
    20
    3
    € 6,99*
    ab € 8,19*
    € 11,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73103-5001
    € 12,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.