Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XALD144 SCHLÜSSELSCHALTER, SPST-NO, 6A, 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614766
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: -
  • Schalterfunktion: Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Schraubklemme
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Pilztaster, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, telemecanique schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XALD144, 2614766, 261-4766
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 32,35*
    € 42,04*
    € 5,46*
    ab € 32,54*
    € 42,17*
    3 Tage
    43
    € 6,40*
    ab € 32,82*
    € 42,68*
    € 3,90*
    ab € 33,10*
    € 43,02*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 60,04*
    € 77,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,72*
    € 92,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,31*
    € 88,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,78*
    € 83,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,72*
    € 79,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,80*
    € 78,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,04*
    € 71,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.