Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BK124B5 DREHSCHALTER BELEUCHTET 1POL 6A 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614762
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK124B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
Schaltwinkel: 90 °
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BK124B5, 2614762, 261-4762
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 25,54*
    € 33,80*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 25,58*
    € 33,90*
    € 3,90*
    ab € 25,98*
    € 34,41*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,95*
    € 35,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,97*
    € 62,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,51*
    € 74,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,97*
    € 71,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,20*
    € 65,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,12*
    € 62,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.