| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2613958 Herst.-Nr.: 40075 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: PVC-, PTFE-, KYNAR-, ETFE-, MYLAR-Kabel Produktpalette: SWS-Plus 016 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Abisolierwerte, AWG: 26AWG Abisolierwerte, metrisch: 0.4mm RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 40075, 2613958, 261-3958 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 30,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,96* | € 31,26* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 30,15* | € 40,49* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,41* | € 40,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|