Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER38LD AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612177
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER38LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: VIPerPlus Series
  • Eingangsspannung, min.: 8.5 VAC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, max.: 23.5 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Maximale Nennleistung: 1.5 W
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER38LD, 2612177, 261-2177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 1,23*
    € 1,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,653*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 17,97*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    ab € 3,04*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.