Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Hochspannungsschalter 23,5 V SMD, SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Hochspannungsschalter 23,5 V SMD, SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1688965
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER38LD
EAN/GTIN:
     5059042353303
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung max. = 23,5 V
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Gehäusegröße = SOIC
Eingangsspannung Bereich = 8,5 → 23,5 V
Strom-Grenzwert = 1.23A
Eingangsspannung min. = 8,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur-Bereich = -40 → +150 °C

VIPerPlus Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. Die Hochspannungswandler der Serie VIPerPlus kombinieren einen gegen 800 V Stoßentladung beständigen MOSFET, der einen besonders großen Netzspannungseingang ermöglicht, mit einem führenden PWM-Controller. Die Offline-Wandler mit fester Frequenz der Serie VIPerPlus ermöglichen SMPS-Designs, die dank ihrer Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit die anspruchsvollsten Energiesparvorschriften erfüllen. Sie kommen außerdem mit der größten Auswahl an Schutzmaßnahmen und unterstützen verschiedene Topologien.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
23,5 V
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Gehäusegröße:
SOIC
Eingangsspannung Bereich:
8,5 → 23,5 V
Strom-Grenzwert:
1.23A
Eingangsspannung min.:
8,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1688965, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, STMicroelectronics, VIPER38LD, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,579*
€ 2,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 18,06*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC16
ab € 3,04*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 19,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.