Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL9237HRZ-T7A LADE-IC, BUCK-BOOST, LITHIUM-ION, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581845
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL9237HRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akkumanagement
Akkus
Batterie-
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Zellen: 3 Cells
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Ladestrom: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 23.4 V
  • Ladespannung: 13.824 V
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,34*
    Zubehör
    Renesas
    ISL9237EVAL2Z
    ab € 209,57*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-02E
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.