Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RB520SM-30FHT2R SCHOTTKY-GLEICHRICHT AUTO 30V SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581547
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB520SM-30FHT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 580 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RB520SM-30FHT2R, 2581547, 258-1547
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,067*
    € 0,487*
    Lager 139
    3662
    5
    € 14,99*
    ab € 0,049*
    € 0,6408*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6408*
    € 0,76255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3831*
    € 0,45589
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1495*
    € 0,17791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,204* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    RB520S30,115
    ab € 0,0334*
    Ähnlich
    onsemi
    RB520S30T1G
    ab € 0,0205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.