Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SIMMP-00603BR09B SIM-KARTENSTECKPLATZ, 6POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581127
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SIMMP-00603BR09B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Speicher / Karte: SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SIMMP-00603BR09B, 2581127, 258-1127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,79*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    GCT
    SIM2070-6-1-30-00-A
    € 0,939*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.