Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM TFZVTR4.3B ZENER-DIODE, 0.5W, SOD-323HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580927
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TFZVTR4.3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: TFZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 4.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323HE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, TFZVTR4.3B, 2580927, 258-0927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,137*
    € 0,372*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,046*
    € 0,5825*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5825*
    € 0,69318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3994*
    € 0,47529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1533*
    € 0,18243
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1394*
    € 0,16589
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.