Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZVTFTR9.1B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 1W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580902
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTFTR9.1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: KDZVTF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 9.1 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZVTFTR9.1B, 2580902, 258-0902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0935*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7168*
    € 0,85299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4768*
    € 0,56739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2925*
    € 0,34808
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2622*
    € 0,31202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2187*
    € 0,26025
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.