| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2579764 Herst.-Nr.: 202114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: BNC-Steckverbinder von Amphenol RF Produktpalette: - Art des Zubehörs: BNC-Kurzschlussstecker SVHC: Lead (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, kurzschlussstecker, bnc steckverbinder amphenol, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 202114, 2579764, 257-9764 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,50* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,07* | € 6,54* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,96* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|