Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY T1240240132-000 GEHÄUSE, 2 HEBEL, EINF. OBEN, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579682
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1240240132-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: 2 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Einsätze der Baureihen HDD, HEEE &, HWK von AMP
  • Produktpalette: H24B
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, T1240240132-000, 2579682, 257-9682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,76*
    € 17,21*
    7
    Frei Haus
    ab € 14,57*
    € 19,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.