Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: H3RN-1-B DC24 MULTIFUNKTIONS-TIMER, 0.1S-10MIN, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578972
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-1-B DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Produktpalette: H3RN
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • Nennstrom: 3 A
  • Zeit, max.: 10 min
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3RN-1-B DC24, 2578972, 257-8972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 35,34*
    € 47,20*
    € 8,95*
    ab € 34,77*
    € 47,70*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 37,64*
    € 50,07*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 44,97*
    € 62,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,82*
    € 71,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P2RF-05-PU
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.