| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2578948 Herst.-Nr.: H3DT-HDL AC200-240V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zeit, min.: 1 s Produktpalette: H3DT-H Versorgungsspannung, max.: 240 VACTimer-Ausgang: 1 Umschaltrelais Anzahl Timing-Bereiche: 2 Bereich(e)Nennstrom: 5 AZeit, max.: 120 sVerbindung / Anschluss: Steckverbindung Timerfunktionen: Rückfallverzögert SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3DT-HDL AC200-240V, 2578948, 257-8948 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,56* | € 74,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,14* | € 74,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 76,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,66* | € 78,93* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,49* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|