Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-PM2TN PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS SPST 480V DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578932
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-PM2TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: K8DT-PM
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 2.7 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: -
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-PM2TN, 2578932, 257-8932
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 89,30*
    € 112,85*
    € 6,90*
    ab € 86,68*
    € 119,16*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 99,57*
    € 122,44*
    Frei Haus
    ab € 117,44*
    € 147,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 123,90*
    € 149,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,98*
    € 178,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,31*
    € 174,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,12*
    € 167,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,40*
    € 158,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,90*
    € 147,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.