Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-LS1CD NIVEAUREGLER LEITF., RELAIS-SPDT-AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578918
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-LS1CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: K8DT-LS
  • Stromverbrauch: 1 W
  • Ansprechzeit: 10 s
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-LS1CD, 2578918, 257-8918
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 55,52*
    € 73,19*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 77,26*
    € 96,86*
    Frei Haus
    ab € 91,02*
    € 115,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 91,58*
    € 117,76*
    € 6,90*
    ab € 126,58*
    € 166,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,99*
    € 134,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,77*
    € 127,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,04*
    € 117,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,58*
    € 108,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.