Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90965 PATCHKABEL RJ45-STECKER, CAT6, 1M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575539
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß 1m, patch kabel, patch-kabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG90965, 2575539, 257-5539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.