Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90824 PATCHKABEL, RJ45-STECKER, CAT6A, 3M, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575521
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: Pro Signal Cat6A LSOH RJ45 Leads
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG90824, 2575521, 257-5521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.