Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11207 PATCHKABEL RJ45-STECKER CAT6 10M ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575473
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11207, 2575473, 257-5473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.