Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11194 PATCHKABEL RJ45-STECKER CAT6 5M VIOLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575460
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Violett
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 5m patchkabel cat 6 violett, patch kabel, patch-kabel 5m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11194, 2575460, 257-5460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.