Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11156 PATCHKABEL, RJ45-STECKER, CAT6, 15M, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575425
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 15m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11156, 2575425, 257-5425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.