Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11148 PATCHKABEL RJ45-STECKER, CAT6, 25M, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575417
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 82 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 grau 25m, patch kabel, patch-kabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11148, 2575417, 257-5417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,83*
    € 34,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.