Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT160S,115 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 1A, 60V, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575117
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT160S,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 650 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-223
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Durchlassstoßstrom: 10 A
  • Produktpalette: BAT160
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT160S,115, 2575117, 257-5117
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,988*
    € 5,90*
    ab € 0,288*
    € 1,238*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 37,55*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.