Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-01009-0K PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT5E 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566008
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-01009-0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: PowerCat Series
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-01009-0K, 2566008, 256-6008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,05*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.