Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-07000-0E PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6A 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565992
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-07000-0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: PowerCat Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-07000-0E, 2565992, 256-5992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.