Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AG30P-12 DC/DC-WANDLER, 3KV, 320UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565388
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AG30P-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Nennleistung: 1 W
  • Ausgangsspannung, max.: 3 kV
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: AG Series
  • Netzteilmontage: Oberflächenmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Ausgangsstrom, max.: 320 µA
  • DC-Eingangsspannung, min.: 700 mV
  • Hochspannungsnetzteil: Proportional
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Hochspannungs-DC, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, AG30P-12, 2565388, 256-5388
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 171,26*
    € 205,88*
    Frei Haus
    ab € 178,75*
    € 242,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 198,26*
    € 259,90*
    € 5,90*
    ab € 176,10*
    € 266,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 259,90*
    € 309,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 254,62*
    € 303,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,60*
    € 286,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 229,95*
    € 273,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 222,85*
    € 265,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 215,74*
    € 256,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 198,26*
    € 235,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    A30P-5
    ab € 153,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.