Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2705 TISCHNETZTEIL 1 KANAL 30V 3A PROGR.BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563986
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 90 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tenma labornetzteil, labornetzgerät, tischnetzgerät 90w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, TENMA, 72-2705, 2563986, 256-3986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 169,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,46*
    € 252,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,77*
    € 249,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,56*
    € 233,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,27*
    € 224,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,89*
    € 202,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770520
    ab € 6,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,02*
    Zubehör
    Tenma
    72-14294
    ab € 9,16*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.