Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0014-UK LADER BLEISÄURE,GEL,FLIES 6V/12V/24V UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563904
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0014-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Produktpalette: ALCT Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Industrie
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät 1a, Akkus, Batterien, Ladegeräte, ANSMANN, 1001-0014-UK, 2563904, 256-3904
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,95*
    € 108,27*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 105,59*
    € 174,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,31*
    € 207,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,48*
    € 204,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,24*
    € 151,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,62*
    € 141,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,59*
    € 125,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    4000002
    ab € 7,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.