Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8003057 Herst.-Nr.: 1001-0014-UK EAN/GTIN: 4013674023172 |
| |
|
| | |
| Akku-Technologie = Bleisäure Ausgangsspannung = 6 V, 12 V, 24V Ladestrom = 1 A, 5 A, 10A Anzahl zu ladender Akkus = 1 Eingangsspannung = 230V ac Anzahl der Ladestufen = 3 Modellnummer = ALCT 6-24/10 Abmessungen = 272 x 194 x 142mm
ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät wurde für 6-V-/12-V-/24-V-Bleiakkus mit einem Ladestrom von 1 A, 5 A und 10 A. entwickelt Er wurde für eine kontinuierliche Batterieversorgung entwickelt. Er kann ohne Unterbrechung an den Akku angeschlossen bleiben und hält den Akku vollständig geladen, selbst wenn der Akku gleichzeitig geladen/entladen wird. Lieferumfang: EU- und UK-Stecker Warnung: Das Laden von Bleiakkus kann explosive Gase erzeugen. Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung; Rauchen und offenes Feuer sind zu vermeiden. Batteriesäure ist ätzend. Sind Haut oder Augen mit Batteriesäure in Berührung gekommen, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser ab, und begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung. Achten Sie beim Anschließen des Akkus auf die korrekte Polarität.Eigenschaften und VorteileEinstellbarer Ladestrom (1 /5 /10 A) richtet sich nach der Nennspannung des Akkus Die Eingangsspannung beträgt 230 V ac Überladeschutz Schutz gegen Kurzschluss und falsche Polarität Automatischer Start des Ladevorgangs Dreistufige Ladestatusanzeige Automatischer REFRESH-Modus Auswählbarer KALT-TEMP-Modus Automatische StartfunktionZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Bleisäure | Ausgangsspannung: | 6 V, 12 V, 24V | Ladestrom: | 1 A, 5 A, 10A | Anzahl zu ladender Akkus: | 1 | Eingangsspannung: | 230V ac | Anzahl der Ladestufen: | 3 | Modellnummer: | ALCT 6-24/10 | Abmessungen: | 272 x 194 x 142mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Starthilfe, Starthilfegerät, Tischladegerät, Tischladestation, starthilfe, 8003057, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010014UK, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,62* | € 60,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 54,23* | € 63,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 56,60* | € 64,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 58,13* | € 66,00* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 103,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|