Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 31 250 KOMPAKT-BOLZENSCHNEIDER, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545689
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 31 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Produktpalette: CoBolt XL
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Schneidleistung, max.: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (46)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    37
    1
    € 6,90*
    ab € 29,86*
    € 35,60*
    5 Tage
    31
    1
    € 4,79*
    ab € 29,87*
    € 35,61*
    1 Tag
    43
    1
    € 7,90*
    ab € 29,92*
    € 35,65*
    1
    € 4,90*
    ab € 29,66*
    € 36,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 55,95*
    € 68,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,55*
    € 81,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,02*
    € 80,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,30*
    € 77,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 64,00*
    € 76,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,21*
    € 72,84
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,07*
    € 70,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,95*
    € 66,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.