| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-71 31 250 Herst.-Nr.: 71 31 250 EAN/GTIN: 4003773079644 |
| | |
|
| | |
| 71 31 250 KNIPEX CoBolt® XL für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft. 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Schneiden mit Aussparung für leichteres Schneiden von Rundmaterialien wie harten Drähten durch besseren Hebeleffekt in Drehpunktnähe. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 6,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,3mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 4,2mm Weitere Informationen: | | Schneidenform: | sonstige | Schneidmesser auswechselbar: | nein | Abgewinkelt: | nein | Gesamtlänge: | 250 mm | Gewicht: | 475 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Facette: | Mittenschneider | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider, Ersatzmesserpaar für Bolzenschneider, Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider, Messerkopf für Bolzenschneider, ersatzmesserkopf für bolzenschneider knipex, ersatzmesserkopf für bolzenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, seitenschneider groß |
| | |
| |