Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JWK2524S15 DC/DC-WANDLER, 15V, 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545473
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JWK2524S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JWK25 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 25.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 25 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.67 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JWK2524S15, 2545473, 254-5473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 46,73*
    € 68,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,64*
    € 72,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,80*
    € 86,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,01*
    € 84,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,82*
    € 78,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,02*
    € 71,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,46*
    € 68,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.