Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT PRO XT 40 STROMWANDLER, 40A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543704
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT PRO XT 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT PRO XT Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 40 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 3
  • Fensterdurchmesser: 18 mm
  • Nennleistung: 2 VA
  • Stromverhältnis: 40:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT PRO XT 40, 2543704, 254-3704
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 18,12*
    € 25,32*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 20,19*
    € 28,04*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 27,99*
    € 37,25*
    € 5,90*
    ab € 27,89*
    € 39,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,92*
    € 40,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1718860
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.