Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 40:5 Aufbaumontage Stromwandler 40A, Leitermaß 74 x 45mm, 74mm x 45mm x 98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 40:5 Aufbaumontage Stromwandler 40A, Leitermaß 74 x 45mm, 74mm x 45mm x 98mm
RS PRO, 40:5 Aufbaumontage Stromwandler 40A, Leitermaß 74 x 45mm, 74mm x 45mm x 98mm
RS PRO, 40:5 Aufbaumontage Stromwandler 40A, Leitermaß 74 x 45mm, 74mm x 45mm x 98mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718860
EAN/GTIN:
     5056279091558
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 40:5
Bohrungsdurchmesser = 74 x 45mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 40A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 98mm
Gesamtbreite = 74mm
Gesamttiefe = 45mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 74 x 45 x 98 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
40:5
Bohrungsdurchmesser:
74 x 45mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
40A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
98mm
Gesamtbreite:
74mm
Gesamttiefe:
45mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
74 x 45 x 98 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 40 / 5 a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718860, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XW02115111S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 29,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,26*
€ 33,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.